曜日別特売

SP 蝶番フレーム 1445 タイプ [カット品]

SP 蝶番フレーム 1445 タイプ [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

蝶番用素材

断面2次モーメント
Ix 0.24×104 mm4
Iy 5.05×104 mm4
用途
特殊蝶番製作用
材質
A6N01S-T5
質量(kg/m)
0.779
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm2)
245
断面積(mm2)
288.6
内容量
1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08378082AFH-1445-[15/100]15~100
¥270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378098AFH-1445-[101/200]101~200
¥540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378107AFH-1445-[201/300]201~300
¥810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378116AFH-1445-[301/400]301~400
¥1,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378125AFH-1445-[401/500]401~500
¥1,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378134AFH-1445-[501/600]501~600
¥1,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378143AFH-1445-[601/700]601~700
¥1,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378152AFH-1445-[701/800]701~800
¥2,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378168AFH-1445-[801/900]801~900
¥2,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378177AFH-1445-[901/1000]901~1000
¥2,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378186AFH-1445-[1001/1100]1001~1100
¥2,970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378195AFH-1445-[1101/1200]1101~1200
¥3,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378204AFH-1445-[1201/1300]1201~1300
¥3,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378213AFH-1445-[1301/1400]1301~1400
¥3,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378222AFH-1445-[1401/1500]1401~1500
¥4,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378238AFH-1445-[1501/1600]1501~1600
¥4,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378247AFH-1445-[1601/1700]1601~1700
¥4,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378256AFH-1445-[1701/1800]1701~1800
¥4,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378265AFH-1445-[1801/1900]1801~1900
¥5,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378274AFH-1445-[1901/2000]1901~2000
¥5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378283AFH-1445-[2001/2100]2001~2100
¥5,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378292AFH-1445-[2101/2200]2101~2200
¥5,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378308AFH-1445-[2201/2300]2201~2300
¥6,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378317AFH-1445-[2301/2400]2301~2400
¥6,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378326AFH-1445-[2401/2500]2401~2500
¥6,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378335AFH-1445-[2501/2600]2501~2600
¥7,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378344AFH-1445-[2601/2700]2601~2700
¥7,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378353AFH-1445-[2701/2800]2701~2800
¥7,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378362AFH-1445-[2801/2900]2801~2900
¥7,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378378AFH-1445-[2901/3000]2901~3000
¥8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする