曜日別特売

SP 蝶番フレーム 1455 タイプ [カット品]

SP 蝶番フレーム 1455 タイプ [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

蝶番用素材

断面2次モーメント
Ix 0.25×104 mm4
Iy 9.16×104 mm4
用途
特殊蝶番製作用
材質
A6N01S-T5
質量(kg/m)
0.914
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm2)
245
断面積(mm2)
338.6
内容量
1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08378387AFH-1455-[15/100]15~100
¥315
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378396AFH-1455-[101/200]101~200
¥630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378405AFH-1455-[201/300]201~300
¥945
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378414AFH-1455-[301/400]301~400
¥1,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378423AFH-1455-[401/500]401~500
¥1,575
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378432AFH-1455-[501/600]501~600
¥1,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378448AFH-1455-[601/700]601~700
¥2,205
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378457AFH-1455-[701/800]701~800
¥2,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378466AFH-1455-[801/900]801~900
¥2,835
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378475AFH-1455-[901/1000]901~1000
¥3,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378484AFH-1455-[1001/1100]1001~1100
¥3,465
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378493AFH-1455-[1101/1200]1101~1200
¥3,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378502AFH-1455-[1201/1300]1201~1300
¥4,095
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378518AFH-1455-[1301/1400]1301~1400
¥4,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378527AFH-1455-[1401/1500]1401~1500
¥4,725
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378536AFH-1455-[1501/1600]1501~1600
¥5,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378545AFH-1455-[1601/1700]1601~1700
¥5,355
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378554AFH-1455-[1701/1800]1701~1800
¥5,670
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378563AFH-1455-[1801/1900]1801~1900
¥5,985
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378572AFH-1455-[1901/2000]1901~2000
¥6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378588AFH-1455-[2001/2100]2001~2100
¥6,615
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378597AFH-1455-[2101/2200]2101~2200
¥6,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378606AFH-1455-[2201/2300]2201~2300
¥7,245
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378615AFH-1455-[2301/2400]2301~2400
¥7,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378624AFH-1455-[2401/2500]2401~2500
¥7,875
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378633AFH-1455-[2501/2600]2501~2600
¥8,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378642AFH-1455-[2601/2700]2601~2700
¥8,505
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378658AFH-1455-[2701/2800]2701~2800
¥8,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378667AFH-1455-[2801/2900]2801~2900
¥9,135
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378676AFH-1455-[2901/3000]2901~3000
¥9,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする