NIC(エヌアイシ・オートテック)
SP 蝶番フレーム 0930 タイプ [カット品]
蝶番用素材
断面2次モーメント
Ix 0.054×10
4
mm
4
Iy 1.10×10
4
mm
4
用途
特殊蝶番製作用
材質
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.406
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm
2
)
185
断面積(mm
2
)
150.3
内容量
1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
お気に入りに追加
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08378685
AFH-0930-[15/100]
15~100
¥
185
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378694
AFH-0930-[101/200]
101~200
¥
370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378703
AFH-0930-[201/300]
201~300
¥
555
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378712
AFH-0930-[301/400]
301~400
¥
740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378728
AFH-0930-[401/500]
401~500
¥
925
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378737
AFH-0930-[501/600]
501~600
¥
1,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378746
AFH-0930-[601/700]
601~700
¥
1,295
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378755
AFH-0930-[701/800]
701~800
¥
1,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378764
AFH-0930-[801/900]
801~900
¥
1,665
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378773
AFH-0930-[901/1000]
901~1000
¥
1,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378782
AFH-0930-[1001/1100]
1001~1100
¥
2,035
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378798
AFH-0930-[1101/1200]
1101~1200
¥
2,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378807
AFH-0930-[1201/1300]
1201~1300
¥
2,405
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378816
AFH-0930-[1301/1400]
1301~1400
¥
2,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378825
AFH-0930-[1401/1500]
1401~1500
¥
2,775
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378834
AFH-0930-[1501/1600]
1501~1600
¥
2,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378843
AFH-0930-[1601/1700]
1601~1700
¥
3,145
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378852
AFH-0930-[1701/1800]
1701~1800
¥
3,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378868
AFH-0930-[1801/1900]
1801~1900
¥
3,515
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378877
AFH-0930-[1901/2000]
1901~2000
¥
3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378886
AFH-0930-[2001/2100]
2001~2100
¥
3,885
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378895
AFH-0930-[2101/2200]
2101~2200
¥
4,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378904
AFH-0930-[2201/2300]
2201~2300
¥
4,255
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378913
AFH-0930-[2301/2400]
2301~2400
¥
4,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378922
AFH-0930-[2401/2500]
2401~2500
¥
4,625
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378938
AFH-0930-[2501/2600]
2501~2600
¥
4,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378947
AFH-0930-[2601/2700]
2601~2700
¥
4,995
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378956
AFH-0930-[2701/2800]
2701~2800
¥
5,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378965
AFH-0930-[2801/2900]
2801~2900
¥
5,365
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378974
AFH-0930-[2901/3000]
2901~3000
¥
5,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください