曜日別特売

SP 蝶番フレーム 0940 タイプ [カット品]

SP 蝶番フレーム 0940 タイプ [カット品] - NIC(エヌアイシ・オートテック)

蝶番用素材

断面2次モーメント
Ix 0.065×104 mm4
Iy 2.63×104 mm4
用途
特殊蝶番製作用
材質
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.541
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm2)
185
断面積(mm2)
200.3
内容量
1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08378983AFH-0940-[15/100]15~100
¥216
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08378992AFH-0940-[101/200]101~200
¥432
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379008AFH-0940-[201/300]201~300
¥648
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379017AFH-0940-[301/400]301~400
¥864
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379026AFH-0940-[401/500]401~500
¥1,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379035AFH-0940-[501/600]501~600
¥1,296
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379044AFH-0940-[601/700]601~700
¥1,512
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379053AFH-0940-[701/800]701~800
¥1,728
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379062AFH-0940-[801/900]801~900
¥1,944
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379078AFH-0940-[901/1000]901~1000
¥2,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379087AFH-0940-[1001/1100]1001~1100
¥2,376
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379096AFH-0940-[1101/1200]1101~1200
¥2,592
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379105AFH-0940-[1201/1300]1201~1300
¥2,808
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379114AFH-0940-[1301/1400]1301~1400
¥3,024
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379123AFH-0940-[1401/1500]1401~1500
¥3,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379132AFH-0940-[1501/1600]1501~1600
¥3,456
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379148AFH-0940-[1601/1700]1601~1700
¥3,672
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379157AFH-0940-[1701/1800]1701~1800
¥3,888
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379166AFH-0940-[1801/1900]1801~1900
¥4,104
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379175AFH-0940-[1901/2000]1901~2000
¥4,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379184AFH-0940-[2001/2100]2001~2100
¥4,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379193AFH-0940-[2101/2200]2101~2200
¥4,752
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379202AFH-0940-[2201/2300]2201~2300
¥4,968
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379218AFH-0940-[2301/2400]2301~2400
¥5,184
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379227AFH-0940-[2401/2500]2401~2500
¥5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379236AFH-0940-[2501/2600]2501~2600
¥5,616
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379245AFH-0940-[2601/2700]2601~2700
¥5,832
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379254AFH-0940-[2701/2800]2701~2800
¥6,048
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379263AFH-0940-[2801/2900]2801~2900
¥6,264
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379272AFH-0940-[2901/3000]2901~3000
¥6,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする