NIC(エヌアイシ・オートテック)
SP 蝶番フレーム 0525 タイプ [カット品]
蝶番用素材
断面2次モーメント
Ix 0.025×10
4
mm
4
Iy 0.53×10
4
mm
4
用途
特殊蝶番製作用
材質
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.311
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm
2
)
185
断面積(mm
2
)
115.1
内容量
1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
お気に入りに追加
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08379288
AFH-0525-[15/100]
15~100
¥
160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379297
AFH-0525-[101/200]
101~200
¥
320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379306
AFH-0525-[201/300]
201~300
¥
480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379315
AFH-0525-[301/400]
301~400
¥
640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379324
AFH-0525-[401/500]
401~500
¥
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379333
AFH-0525-[501/600]
501~600
¥
960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379342
AFH-0525-[601/700]
601~700
¥
1,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379358
AFH-0525-[701/800]
701~800
¥
1,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379367
AFH-0525-[801/900]
801~900
¥
1,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379376
AFH-0525-[901/1000]
901~1000
¥
1,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379385
AFH-0525-[1001/1100]
1001~1100
¥
1,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379394
AFH-0525-[1101/1200]
1101~1200
¥
1,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379403
AFH-0525-[1201/1300]
1201~1300
¥
2,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379412
AFH-0525-[1301/1400]
1301~1400
¥
2,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379428
AFH-0525-[1401/1500]
1401~1500
¥
2,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379437
AFH-0525-[1501/1600]
1501~1600
¥
2,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379446
AFH-0525-[1601/1700]
1601~1700
¥
2,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379455
AFH-0525-[1701/1800]
1701~1800
¥
2,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379464
AFH-0525-[1801/1900]
1801~1900
¥
3,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379473
AFH-0525-[1901/2000]
1901~2000
¥
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください