NIC(エヌアイシ・オートテック)
SP 蝶番フレーム 0535 タイプ [カット品]
蝶番用素材
断面2次モーメント
Ix 0.035×10
4
mm
4
Iy 1.53×10
4
mm
4
用途
特殊蝶番製作用
材質
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.446
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
引張強度(N/mm
2
)
185
断面積(mm
2
)
165.1
内容量
1本
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
お気に入りに追加
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08379482
AFH-0535-[15/100]
15~100
¥
194
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379498
AFH-0535-[101/200]
101~200
¥
388
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379507
AFH-0535-[201/300]
201~300
¥
582
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379516
AFH-0535-[301/400]
301~400
¥
776
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379525
AFH-0535-[401/500]
401~500
¥
970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379534
AFH-0535-[501/600]
501~600
¥
1,164
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379543
AFH-0535-[601/700]
601~700
¥
1,358
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379552
AFH-0535-[701/800]
701~800
¥
1,552
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379568
AFH-0535-[801/900]
801~900
¥
1,746
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379577
AFH-0535-[901/1000]
901~1000
¥
1,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379586
AFH-0535-[1001/1100]
1001~1100
¥
2,134
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379595
AFH-0535-[1101/1200]
1101~1200
¥
2,328
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379604
AFH-0535-[1201/1300]
1201~1300
¥
2,522
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379613
AFH-0535-[1301/1400]
1301~1400
¥
2,716
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379622
AFH-0535-[1401/1500]
1401~1500
¥
2,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379638
AFH-0535-[1501/1600]
1501~1600
¥
3,104
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379647
AFH-0535-[1601/1700]
1601~1700
¥
3,298
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379656
AFH-0535-[1701/1800]
1701~1800
¥
3,492
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379665
AFH-0535-[1801/1900]
1801~1900
¥
3,686
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08379674
AFH-0535-[1901/2000]
1901~2000
¥
3,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください