曜日別特売

フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品)

フランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) - エバオンフランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) - エバオンフランジ形たわみ軸継手(鋳物)(セット品) - エバオン
(1件のレビュー)
種類フランジタイプ内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法C1(Φmm)
寸法C2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
ボルト
寸法n(mm)
寸法m(mm)
寸法t(mm)
ボルト抜きしろ(mm)
定格トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
寸法A(Φmm)
寸法a(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08504992A-1001125(加工した場合の最大値)2535.542.542.5671616A24233569.8400010010
7,220
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
08505017A-1251332(加工した場合の最大値)28455650851818A343236424.5400012514
9,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505026A-1401338(加工した場合の最大値)355071631001818A343236449400014014
12,360
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
08505035A-1601545(加工した場合の最大値)455680801151818A3632364110400016014
17,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
08505044A-1801550(加工した場合の最大値)506390901321818A3832364157350018014
21,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
08505053A-2002156(加工した場合の最大値)567110010014522.422.4A4841485245320020020
36,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
08505062A-2242163(加工した場合の最大値)638011211217022.422.4A4841485392285022420
43,520
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
08505078A-2502571(加工した場合の最大値)71901251251802828A58514100617255025025
63,840
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505087A-2803480(加工した場合の最大値)801001401402002840A68574116980230028028
99,040
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
08505096A-3154190(加工した場合の最大値)901121601602362840A6105741161570205031528
128,880
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505105A-35560100(加工した場合の最大値)10012518018026035.556A887251502450180035535.5
179,240
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505114A-40060110(加工した場合の最大値)11012520020030035.556A8107251503920160040035.5
237,600
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505123A-45065125(加工した場合の最大値)12514022422435535.556A8127251506170140045035.5
307,980
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505132A-56085140(加工した場合の最大値)14016025025045035.556A8147251509800115056035.5
466,380
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505148A-63095160(加工した場合の最大値)16018028028053035.556A81872515015700100063035.5
607,160
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505008A-1121328(加工した場合の最大値)28405050751616A242335615.7400011210
8,240
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08505035
2021-05-16
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

在庫確認・サイズ確認が分かり易くて良いのですが、出荷予定日よりかなり遅れて発送されました。
急いでいた商品なので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする