曜日別特売

フランジ形固定軸継手

フランジ形固定軸継手 - エバオン
種類フランジタイプ内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法A(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法a(Φmm)
寸法n(mm)
軸径D(Φmm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08505288RA-140140100711850146381764000
13,020
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
08505297RA-20020014510022.471168566963200
33,520
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505306RA-22422417011222.480168639802850
40,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505315RA-25025018012528902087113702550
58,680
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505324RA-280280200140281002088019602300
88,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505333RA-3153152361602811220109027402050
113,820
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505342RA-112112755016401042861.74000
7,680
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505358RA-125125855618451443288.24000
9,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505367RA-160160115801856148453484000
17,740
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505376RA-180180132901863148504903500
20,960
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08505385RA-35535526018035.512525810039201800
167,260
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする