曜日別特売

レギュレータ 単体仕様 ARM10

レギュレータ 単体仕様 ARM10 - SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10 - SMC

・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。

内容量1個
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
デジタル圧力スイッチ出力
付属品
単位
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50806235ARM10-06B-4ノンリリーフタイプ-(B) ブラケット + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806244ARM10-06BG-1Zリリーフタイプ(-) なし(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z)製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
5,230
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806253ARM10-06BG-1ZA-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(ZA)デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806262ARM10-06BG-3ZA-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(ZA)デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806271ARM10-06BG-4ノンリリーフタイプ(-) なし(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806287ARM10-06BG-7ノンリリーフタイプ(-) なし(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806296ARM10-06BG-Z-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z)製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806305ARM10-06G-1ZA-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(G) 圧力表示機能(ZA)デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806314ARM10-06G-5リリーフタイプ(-) なし(G) 圧力表示機能(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
5,390
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806323ARM10-06G-Pリリーフタイプ(P)PNPオープンコレクタ(G) 圧力表示機能(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806332ARM10-06GP-2ノンリリーフタイプ(-) なし(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
5,060
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806341ARM10-06GP-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806357ARM10-06G-ZA-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(G) 圧力表示機能(ZA)デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806366ARM10-06P-1リリーフタイプ-(P) パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806375ARM10-06-Zリリーフタイプ-(-) なし(Z)製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806384ARM10-07-1リリーフタイプ-(-) なし(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806393ARM10-07-6ノンリリーフタイプ-(-) なし(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806402ARM10-07B-2ノンリリーフタイプ-(B) ブラケット + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806411ARM10-07BG-6-Nノンリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806427ARM10-07G-1リリーフタイプ(-) なし(G) 圧力表示機能(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806436ARM10-07G-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(G) 圧力表示機能(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806445ARM10-07G-ZA-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(G) 圧力表示機能(ZA)デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806454ARM10-08-2ノンリリーフタイプ-(-) なし(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806463ARM10-08-3リリーフタイプ-(-) なし(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,070
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806472ARM10-08-5リリーフタイプ-(-) なし(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806481ARM10-08B-5リリーフタイプ-(B) ブラケット + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806497ARM10-08BG-1-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806506ARM10-08BG-2-Nノンリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806515ARM10-08BG-3-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806524ARM10-08BG-3Zリリーフタイプ(-) なし(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z)製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806533ARM10-08BG-3ZA-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(ZA)デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806542ARM10-08BG-Zリリーフタイプ(-) なし(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z)製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
50806551ARM10-08BG-Z-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z)製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806567ARM10-08B-Zリリーフタイプ-(B) ブラケット + パネルナット(Z)製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806576ARM10-08G-1-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(G) 圧力表示機能(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806585ARM10-08G-3-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(G) 圧力表示機能(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806594ARM10-08G-7ノンリリーフタイプ(-) なし(G) 圧力表示機能(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
5,670
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806603ARM10-08GP-3リリーフタイプ(-) なし(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
5,390
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806612ARM10-08GP-5リリーフタイプ(-) なし(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
5,670
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806621ARM10-08GP-6ノンリリーフタイプ(-) なし(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
5,670
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806637ARM10-08GP-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806646ARM10-08GP-Zリリーフタイプ(-) なし(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z)製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806655ARM10-08G-Z-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(G) 圧力表示機能(Z)製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806664ARM10-18B-3リリーフタイプ-(B) ブラケット + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806673ARM10-18BG-4ノンリリーフタイプ(-) なし(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806682ARM10-18G-2ノンリリーフタイプ(-) なし(G) 圧力表示機能(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806691ARM10-18G-ZA-Nリリーフタイプ(N)NPNオープンコレクタ(G) 圧力表示機能(ZA)デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806707ARM10-18Pリリーフタイプ-(P) パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,070
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806716ARM10-18P-7ノンリリーフタイプ-(P) パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
5,230
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806725ARM10-19Bリリーフタイプ-(B) ブラケット + パネルナット(-)製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする