Bluetoothスピーカー コンパクト NFC対応 apt-X対応 3W+3W
(1件のレビュー)NFC,aptXを搭載し、コンパクトながら高音質を実現したBluetoothステレオスピーカー
- 付属品
- USB充電ケーブル(90cm)、AUXケーブル(85cm)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド
- 仕様
- 対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP,HSP、A2DPの対応コーデック:SBC,aptX、A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け)非対応、NFC対応、連続待受最大時間:約240時間、法令対応:TELEC/JATE
- 型式
- 密閉型
- 質量(g)
- 約231g
- 出力
- Bluetooth power class2
- 電源
- microUSB充電、内部充電池より給電
- 適合規格
- BQB
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 185.0×47.5×50.0mm(突起部を除く)
- マイクロホン
- エレクトレットコンデンサー型、全指向性、マイク感度:-44dB(1V/pa,at 1kHz)、有効周波数帯域:100Hz-6,000Hz
- バッテリー
- リチウムポリマー充電池
- 保管温湿度範囲
- -10℃~50℃、20%~80%(ただし、結露無きこと)
- 保証期間
- 1年間
- 入力端子
- USB Micro-B×1(充電用)、Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声用)
- 再生周波数帯域(Hz)
- 100Hz-20,000Hz
- 音圧レベル(dB)
- 89dB/W
- 充電時間(時間)
- 約2
- 動作温度、湿度範囲
- 5℃~35℃、20%~80%(ただし、結露無きこと)
- 連続再生時間
- SBC:約10時間、aptX:約8時間
- 通話可能時間(h)
- 約10時間
- 周波数帯域(Hz)
- 2.4GHz帯
- Bluetooth
- Bluetooth標準規格 version4.0
- ドライバーユニット(Φmm)
- フルレンジ Φ40mm×2、パッシブラジエータ×1
- 適合伝送帯域
- 20-20,000Hz(44.1kHzサンプリング時)
- 変調方式
- FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
- 通信距離(m)
- 見通し 約10m
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 09299508
2016-03-03
用途: 野外での音楽鑑賞
教育・研究機関
中高音は問題ありませんが、低音が全く響かないのはいただけない。
まぁ、価格も大きさも手頃で、野外での使用も問題ありませんが、もう少しバッテリーが持つと良いのですが…















