曜日別特売
LBT-SPP300AVBK Bluetoothスピーカー コンパクト NFC対応 apt-X対応 3W+3W エレコム 09299508

LBT-SPP300AVBK Bluetoothスピーカー コンパクト NFC対応 apt-X対応 3W+3W エレコム 09299508
LBT-SPP300AVBK Bluetoothスピーカー コンパクト NFC対応 apt-X対応 3W+3W エレコム 09299508
LBT-SPP300AVBK Bluetoothスピーカー コンパクト NFC対応 apt-X対応 3W+3W エレコム 09299508
LBT-SPP300AVBK Bluetoothスピーカー コンパクト NFC対応 apt-X対応 3W+3W エレコム 09299508
LBT-SPP300AVBK Bluetoothスピーカー コンパクト NFC対応 apt-X対応 3W+3W エレコム 09299508
LBT-SPP300AVBK Bluetoothスピーカー コンパクト NFC対応 apt-X対応 3W+3W エレコム 09299508
LBT-SPP300AVBK Bluetoothスピーカー コンパクト NFC対応 apt-X対応 3W+3W エレコム 09299508

Bluetoothスピーカー コンパクト NFC対応 apt-X対応 3W+3W

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09299508
品番
LBT-SPP300AVBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

NFC,aptXを搭載し、コンパクトながら高音質を実現したBluetoothステレオスピーカー

色(本体)
ブラック
付属品
USB充電ケーブル(90cm)、AUXケーブル(85cm)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド
仕様
対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP,HSP、A2DPの対応コーデック:SBC,aptX、A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け)非対応、NFC対応、連続待受最大時間:約240時間、法令対応:TELEC/JATE
型式
密閉型
質量(g)
約231g
出力
Bluetooth power class2
電源
microUSB充電、内部充電池より給電
適合規格
BQB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185.0×47.5×50.0mm(突起部を除く)
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー型、全指向性、マイク感度:-44dB(1V/pa,at 1kHz)、有効周波数帯域:100Hz-6,000Hz
バッテリー
リチウムポリマー充電池
保管温湿度範囲
-10℃~50℃、20%~80%(ただし、結露無きこと)
保証期間
1年間
入力端子
USB Micro-B×1(充電用)、Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声用)
再生周波数帯域(Hz)
100Hz-20,000Hz
音圧レベル(dB)
89dB/W
充電時間(時間)
約2
動作温度、湿度範囲
5℃~35℃、20%~80%(ただし、結露無きこと)
連続再生時間
SBC:約10時間、aptX:約8時間
通話可能時間(h)
約10時間
周波数帯域(Hz)
2.4GHz帯
Bluetooth
Bluetooth標準規格 version4.0
ドライバーユニット(Φmm)
フルレンジ Φ40mm×2、パッシブラジエータ×1
適合伝送帯域
20-20,000Hz(44.1kHzサンプリング時)
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
見通し 約10m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09299508
2016-03-03
用途: 野外での音楽鑑賞
教育・研究機関

中高音は問題ありませんが、低音が全く響かないのはいただけない。
まぁ、価格も大きさも手頃で、野外での使用も問題ありませんが、もう少しバッテリーが持つと良いのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする