HIROSE(ヒロセ電機)
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン
極数
2
定格電圧(V)
AC200
挿抜耐久
100回
ピッチ(mm)
2.54(実装・開口部)
接点部
金めっき
形状
ストレート
色
黒(ハウジング)
種類
角型
耐電圧
650V(MAX)
列数
1(嵌合部)
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ショートピン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
4.9×6.7×2.5
コンタクト形状
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374277
HIF3GA-2.54SP
2
3
AC200
2.54(実装・開口部)
オープン
¥
33
¥
36
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください