曜日別特売

UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ

UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ - HIROSE(ヒロセ電機)UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ - HIROSE(ヒロセ電機)
種類丸型仕様クイックロックタイプ形状ストレートタイプクイックロックタイプ使用温度範囲(℃)-30~+85定格電圧AC150Vrms定格電圧(V)AC150寸法A(mm)18.8定格周波数(Hz)DC~3G絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下特性インピーダンス50Ω寸法B(Φmm)1.8適合ケーブル1.5D-2Vプラグ形状ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375187UM-QP-1.5VCR3A(40)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする