HIROSE(ヒロセ電機)
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375223
A2-3PA-2.54DSA(71)
3
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
当日出荷
09375214
A2-20PA-2.54DSA(71)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
09375232
A2-4PA-2.54DSA(71)
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください