DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット

DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット - HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット - HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット - HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット - HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット - HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット - HIROSE(ヒロセ電機)
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)内容量1袋(100個)
全10種類を絞り込む
極数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375302DF11-12DS-2C12
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
09375327DF11-14DS-2C14
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
09375345DF11-16DS-2C16
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
09375354DF11-18DS-2C18
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
09375372DF11-22DS-2C22
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
09375406DF11-24DS-2C24
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
09375415DF11-26DS-2C26
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
09375424DF11-28DS-2C28
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
09375433DF11-30DS-2C30
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
09375442DF11-32DS-2C32
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする