HIROSE(ヒロセ電機)
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
仕様
バラ端子
種別
バラ端子
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
3
表面処理
すずめっき
適合ケーブル
AWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm
定格電圧 AC V
250
適合電線範囲 AWG(#)
20(Min.)、22(Max.)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375582
DF1B-2022PC
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください