曜日別特売

大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ

大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ - 佐藤計量器製作所

見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。表示分解能切り換え機能(オートレンジ)付、バックライト付、チャンネル1- チャンネル2温度差表示機能付です。

付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4アルカリ乾電池R03×6個エスコ品番EA701SG-2トラスコ品番805-1192材質ABS樹脂 耐熱温度60℃質量(g)約255(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池R03×6個(アルカリ乾電池をご使用くだ さい)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用精度(℃)[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃分解能(℃)0.1/1(切り換え機能付)機能表示分解能切り換え機能(オートレンジ)、MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、OFFSET(REL)機能、バックライト機能、チャンネル1- チャンネル2温度差表示電池寿命(時間)約80時間(バックライトOFF時)表示範囲(℃)-203.3~1368.0測定要素温度(2チャンネル)センサ精度SK熱電対 クラス1表示サンプリング(秒)約0.5温度表示方式デジタル内容量1個
注意
※センサーは別売りです。別途オプションセンサーをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871898SK-1120(8014-04)
16,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする