曜日別特売

バイメタル地温計

バイメタル地温計 - 佐藤計量器製作所バイメタル地温計 - 佐藤計量器製作所
(3件のレビュー)

防滴構造です。

用途園芸・家庭菜園用測定範囲(℃)0~60寸法(mm)45×4×150トラスコ品番805-1071質量(g)約24精度1感温部(mm)150測定対象地温ケース外径(Φmm)45温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式内容量1個
注意
※センサパイプ先端から95mm以上 地中に差し込んで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098951381408-00
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09895138
2022-04-13
用途: 水稲苗の温度管理
農・林・水産業

昔、育苗器で使用していたバイメタルの温度計と比較しましたが、どちらもほぼ同じ温度を示していたのでどちらも使用に耐えられるものと考えます。

対象商品 : 09895138
2022-03-21
用途: 堆肥や土壌温度の計測

堆肥用の長いものの値段は急に跳ね上がります。土壌にはちょうど良いです。

対象商品 : 09895138
2016-04-26
用途: 農園の地温測定

土づくりの試験をしているので、複数の個所を比較測定するために2本購入しました。軽くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする