明邦化学
FB-480 防水あきおくん
小物を分けて収納するのに便利です。
防滴タイプです。
用途
小物・パーツ類の収納
付属品
可変用仕切板
トラスコ品番
735-8423
材質
インパクトスチール
色
ブルー/クリア
高さ(mm)
35
質量(g)
118
奥行(mm)
93
外寸(mm)
107×93×35
仕切板
4
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
可変
耐熱温度(℃)
100
材質(パッキン)
シリコーンゴム
材質(中小物ケース)
ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
107×93×35
内容量
1セット(180個)
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895273
FB-480
¥
216,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください