千代田通商
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m
三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途
各種エア配管
色
緑
使用流体
圧縮空気
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-2833
質量(kg)
6.5
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
11
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
16
破壊圧力(MPa)
6
材質(外被)
難燃樹脂
特性
耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10465376
GH-11(11X16) 50M
¥
60,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください