京セラ
ミーリング用チップ GW25 超硬
材質
GW25
仕様
●角度AN(°):13●角度AS(°):18
トラスコ品番
543-6184
材質(本体)
GW25
寸法L(mm)
17
寸法S(mm)
4.9
寸法D1(Φmm)
4.4
寸法W1(mm)
9.6
コーナー数
2
寸法RE(mm)
3.1
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10739672
BDGT170431FR-JA GW25
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください