三菱電機エンジニアリング
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類
丸型
結線方法
はんだ
形状
ストレート
質量(g)
約40
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)
AC1500
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09844582
FA-204-ADF10
4
メス
8.6~10.5
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844598
FA-204-ADF8
4
メス
7.0~8.5
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
09844607
FA-204-ADM6
4
オス
5.5~6.3
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844616
FA-204-ADM8
4
オス
7.0~8.5
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844713
FA-207-ADF12
7
メス
10.6~12.5
¥
1,755
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844722
FA-207-ADM12
7
オス
10.6~12.5
¥
1,755
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844738
FA-207-ADM6
7
オス
5.5~6.3
¥
1,755
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09844747
FA-207-ADM8
7
オス
7.0~8.5
¥
1,755
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848606
FA-204-ADF12
4
メス
10.6~12.5
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848615
FA-204-ADF6
4
メス
5.5~6.3
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848624
FA-204-ADM10
4
オス
8.6~10.5
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848633
FA-204-ADM12
4
オス
10.6~12.5
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848658
FA-207-ADF6
7
メス
5.5~6.3
¥
1,755
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください