曜日別特売

スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)

スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) - 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40) - 廣杉計器
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
l2
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
l2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11276432DSB-7946CE4.67.9
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11276448DSB-6048CE4.86
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11276457DSB-4548CE4.84.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11276466DSB-1048CE4.810
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11276475DSB-1050CE510
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11276484DSB-7954CE5.47.9
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11276493DSB-7655CE5.57.6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11276502DSB-4556CE5.64.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11276518DSB-5060CE65
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11276527DSB-7962CE6.27.9
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする