曜日別特売

スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ANシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ANシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000ANシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) - 廣杉計器
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全20種類を絞り込む
寸法L(mm)
l2
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
l2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11277017DSE-8043AN4.38
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277026DSE-5045AN4.55
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277035DSE-5046AN4.65
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277044DSE-7946AN4.67.9
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277053DSE-8046AN4.68
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277062DSE-1048AN4.810
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277078DSE-7954AN5.47.9
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277087DSE-5055AN5.55
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277096DSE-4060AN64
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277105DSE-1361AN6.213
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277114DSE-6061AN6.26
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277123DSE-1061AN6.210
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277132DSE-1062AN6.210
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277148DSE-7962AN6.27.9
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277157DSE-5065AN6.55
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277166DSE-5085AN8.55
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277175DSE-8510AN10.58.5
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277184DSE-5012AN12.55
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277193DSE-5013AN13.55
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11277202DSE-1018AN1810
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする