曜日別特売

高速切断機

高速切断機 - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

鉄パイプ・アングル・軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付き
砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構

付属品
切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)
両口スパナ(13×17mm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(開放時)586×290×658
(収納時)536×290×385
最大切断能力
(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130
(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92
トラスコ品番
760-9175
質量(kg)
17
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
1450
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3550
定格電流(A)
15
絶縁方式
二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径
355
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11110094C-3561
32,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11110094C-356160861579AC3561C-3561 高速切断機 AC3561 京セラインダストリアルツールズ 60861579高速切断機 AC3561京セラインダストリアルツールズ1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11110094
2016-09-29
用途: 鋼材の切断や面取りなど。
河鋼産業株式会社

力強くスムーズに切断が出来て満足です。
また回転音も静かだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする