曜日別特売

脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium

脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
(1件のレビュー)
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全6種類を絞り込む
出力(kW)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11630167TFO-LK 4P 0.75KW HBA0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4脚取付全閉外扇屋内型80
351,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
11630176TFO-LK 4P 1.5KW HBA1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4脚取付全閉外扇屋内型90L
418,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11630185TFO-LK 4P 2.2KW HBA2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4脚取付全閉外扇屋内型100L
497,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11630194TFO-LK 4P 3.7KW HBA3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4脚取付全閉外扇屋内型112M
686,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11630203TFO-LKK 4P 5.5KW HBA5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4脚取付全閉外扇屋内型132S
942,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11630212TFO-LKK 4P 7.5KW HBA7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)4脚取付全閉外扇屋内型132M
1,132,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11630194
2022-07-04
用途: 既存モーターの置き換え
製造業

使用していたものが壊れたため、代わりのものを探していたが
ブレーキ付のものはなかなかなく、
即納のものがあって満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする