LDT1B-H-E12 11C LEDナツメ球 オーム電機 11760638

LDT1B-H-E12 11C LEDナツメ球 オーム電機 11760638
LDT1B-H-E12 11C LEDナツメ球 オーム電機 11760638
LDT1B-H-E12 11C LEDナツメ球 オーム電機 11760638
LDT1B-H-E12 11C LEDナツメ球 オーム電機 11760638
LDT1B-H-E12 11C LEDナツメ球 オーム電機 11760638

LEDナツメ球

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11760638
品番
LDT1B-H-E12 11C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
0.5
光色
ブルー
全光束(Lm)
-
全長(mm)
46
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11760638LDT1B-H-E12 11C53405048LDT1B-H-E12 13CLDT1B-H-E12 11C LED T20E12 0.5W オーム電機 53405048LED T20E12 0.5Wオーム電機1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11760656
2018-01-11
用途: 仏壇の灯籠
アスタックス有限会社

2個購入して20ヶ月(=14,400時間)経ったが、片方だけ豆電球ほどに暗くなって困った。購入時は予備も含めて買うべきか!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする