曜日別特売

大型ゲージ付デラックスフロアポンプ

大型ゲージ付デラックスフロアポンプ - GIYO

ダイカストによるアルミ製鏡面仕上げフロアポンプ
ハイポリッシュ加工でスタイリッシュなデザイン
充填量が見やすく明確な3インチ(76.2mm)大型ゲージ
英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応した「Twin-Valve」口金
充填しすぎた空気を抜くことが出来る空気抜きボタン付き
Max260psi(18bar)の超高圧力

色
シルバー
高さ(mm)
670
ホース長さ(mm)
1240
バルブ
対応:英・米・仏
空気圧
260psi(最大)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11795385GF-15S3
¥11,636
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする