HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
T字型 温度テスター
突刺しやすく読み取りも簡単
測定範囲(℃)
-50.0~220.0
セット内容
本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書
電源
単四アルカリ電池1個
精度(℃)
±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外)
電源自動OFF
8分間の未使用後
使用環境温度(℃)
-10~50(95% RH)
検出単位
0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外)
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
センサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16503612
HI 145-20
80
92×38×340
長さ300mm×直径5mm ステンレス製
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16503603
HI 145-00
65
92×38×165
長さ125mm×直径5mm ステンレス製
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください