曜日別特売

マグネッ太君 マグネット付温度計

マグネッ太君  マグネット付温度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
(1件のレビュー)

冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック
コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。

測定範囲(℃)-50.0~150.0セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書質量(g)60電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1℃設置方式マグネット付温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16506324HI 147-00
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16506324
2023-04-28
用途: 機会の常時温度監視
サービス業

使用感は申し分ないが、値がずれやすく頻繁に交換する必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする