| 16505256 | HI 935005 | -50.0~1350 | ±0.2%FS | 本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | ¥33,000 | ¥28,980 | ¥31,878(税込) |
| |
|
| 16505222 | HI 9063 | -50.0~1350 | ±0.2%FS | 本体、単三アルカリ電池4個、取扱説明書、樹脂製キャリングケース | 500 | 単三アルカリ電池4個 | | | |
| 16505238 | HI 9241N | -50.0~150.0 | ±0.4 | 温度センサー(HI 765PW),単四アルカリ電池:3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等 | 205 | 単四アルカリ電池3個 | | | |
| 16505247 | HI 935002 | -50.0~1350 | ±0.2%FS | 温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等 | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505265 | HI 935005N | -50.0~1350 | ±0.2%FS | 本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505274 | HI 93501N | -50.0~150.0 | ±0.4 | 温度センサー:HI 792PWL、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等 | 205 | 単四アルカリ電池3個 | | | |
| 16505283 | HI 93501NS | -50.0~150.0 | ±0.4 | 温度センサー:HI 792PWL、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等(測定値安定ボタン、ホールドボタン付属) | 205 | 単四アルカリ電池3個 | | | |
| 16505292 | HI 93503N | -50.0~150.0 | ±0.4 | 温度センサー:HI 765PWL、単三アルカリ電池:3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等 | 205 | 単四アルカリ電池3個 | | | |
| 16505308 | HI 93510 | -50.0~150.0 | ±0.4 | 温度センサー:HI 762BL、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等 | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505317 | HI 93510N | -50.0~150.0 | ±0.4 | 温度センサー:HI 762BL、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等、Calボタン、バックライト機能付属 | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505326 | HI 93530 | -200.0~1371 | ±0.5℃(-100.0~999.9℃)、±1℃(それ以外) | 本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505335 | HI 93530N | -200.0~1371 | 0.5℃(-100.0~999.9℃)、±1℃(それ以外) | 本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505344 | HI 93531 | -200.0~1371 | ±0.5℃(-100.0~999.9℃)、±1℃(それ以外) | 本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505353 | HI 93531N | -200.0~1371 | 0.5℃(-100.0~999.9℃)、±1℃(それ以外) | 本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505362 | HI 93532 | -200.0~1371 | ±0.5℃(-100.0~999.9℃)、±1℃(それ以外) | 本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505378 | HI 93542 | (K)-200.0~1371、(J)-200.0~999.9、(T)-200.0~400.0 | ±0.5℃(-100.0~999.9℃):±1℃(それ以外) | 温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等 | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505387 | HI 93551N | (K)-200.0~1371、(J)-200.0~999.9、(T)-200.0~400.0 | ±0.5℃(-100.0~999.9℃):±1℃(それ以外) | 温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、樹脂製保護ケース等 | 235 | 単三アルカリ電池3個 | | | |
| 16505396 | HI 935007N | -50.0~1350 | ±0.2%FS | 温度センサー:HI 766C、単四アルカリ電池3個、取扱説明書、樹脂製保護ケース等 | 205 | 単四アルカリ電池3個 | | | |