3枚クラッチ用 クーリングアウタークラッチ

3枚クラッチ用 クーリングアウタークラッチ STAGE6
(1件のレビュー)

エアダクトをクラッチに設けることによりクラッチを冷やす効果があります。
アウター重量494g

対応機種グランドアクシス100、BW'S100、JOG90、アクシス90、JOG50系の3枚クラッチ車両のみ(※アクシス90初期型のみ装着できません。) 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※Gロック機構がある車両は装着により使えなくなります。RX100BWS100はクランクケースに緩衝してくるため小加工にて装着OK。車種個体差にてGアクでも干渉するケースあります。JOG50系に関しても干渉する場合は加工してください。
※アクシス90初期型は3枚クラッチと併用であれば装着が可能です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12135357 7003-1
4,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12135357
2018-03-17
用途:
BW's100(4VP)に使用

私のBW'sではクランクケースへの干渉もなく、渋滞すり抜け時の低速走行がスムーズにできるようになった感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする