椿本チエイン
RSローラーチェーン 3列(リンク単位)
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
3
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48234557
RS100-3-CP-L
31.75
19.05
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48239527
RS120-3-CP-L
38.1
25.4
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48241435
RS140-3-CP-L
44.45
25.4
¥
3,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48243386
RS160-3-CP-L
50.8
31.75
¥
4,930
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48244944
RS180-3-RP-L
57.15
35.72
¥
8,810
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245093
RS200-3-RP-L
63.5
38.1
¥
12,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48245802
RS240-3-RP-L
76.2
47.63
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48247227
RS25-3-RP-L
6.35
3.18
¥
307
¥
229
¥
252
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48260886
RS35-3-RP-L
9.525
4.78
¥
60
¥
45
¥
50
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48281161
RS40-3-RP-L
12.7
7.95
¥
99
¥
74
¥
81
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48300585
RS50-3-RP-L
15.875
9.53
¥
163
¥
119
¥
131
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48319433
RS60-3-RP-L
19.05
12.7
¥
279
¥
209
¥
230
(税込)
36日以内出荷
返品不可
48331491
RS80-3-RP-L
25.4
15.88
¥
657
¥
489
¥
538
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください