曜日別特売

ニクロムヒーターはんだこて ユー

ニクロムヒーターはんだこて ユー - HAKKO(白光)
(5件のレビュー)

特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばすことができます。使い心地の良い木製グリップで手に馴染みやすく軽量です。

種別
ニクロムヒーター式
全長(mm)
270
電源(V)
AC100
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
付属品
質量(g)
最高温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39528291760P1本60こて先/CA690590
1,700
取扱い終了
16422044780P1本80こて先/CA7105585
1,800
取扱い終了
39528282790P1本100こて先/CA8140645
2,100
取扱い終了
21246629790P(6本)1セット(6本)100こて先/CA8140645
12,600
取扱い終了
返品不可
21246638780P(6本)1セット(6本)80こて先/CA7105585
10,800
取扱い終了
返品不可
21246647760P(6本)1セット(6本)60こて先/CA690590
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16422044
2023-11-28
用途: 凄いパワーです。
個人のお客様

80Wと言う事も有りますが凄い熱量です。
今までの40Wの使い方ですと相手の工作物を
危険な領域に置いてしまう可能性が高いので
使用のしかたには要注意かと思います。
ですが、思い切って使用したい時には
力強い相棒になってくれます。

対象商品 : 39528282
2023-07-26
用途: 銅板接続
農・林・水産業

商品無事に届きました。きれいに半田ズケできました。ありがとうございました。

対象商品 : 39528291
2022-04-10
用途: 個人で測定器やオーデイオ須知の修理に使用
運輸・通信業

シンプルなニクロムヒータの半田こてが少なくなってきているが、40Wタイプも同シリーズを使用している。木製の取っ手も握りやすいので昔から重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 39528282
2016-11-12
用途: 製品製造 ナイロンベルトカット

熱量が程よく軽いので使いやすく良い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39528282
2017-07-21
用途: 電線とビニール線とのハンダ付け
城北電機製造業

熱量が100ワットなのでかなり溜まる。コテトランスと共用しているので、作業に買わせて調整している。コテ先をかえながら3年間?位で本体を取り返しているかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする