曜日別特売

ステンレス太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)

ステンレス太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用) - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

重ね式屋根に取付可能です。
穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。

用途
太陽光パネル
材質
ステンレス
区分
建築
質量(g)
40
取付穴径(Φmm)
12.5
引張強度(kN)
1.3以上
内容量
1個
注意
※屋根材の強度については、お客様にてご確認をお願い致します。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認をお願い致します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16716832PT-909-SUS
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16716832PT-909-SUS51656160PT-909-SUSPT-909-SUS ステンレスルーフトップファスナー ジョー・プリンス竹下 51656160ステンレスルーフトップファスナージョー・プリンス竹下1個
¥799
税込¥879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16716832
2017-02-14
用途: 太陽光パネルの取り付け
製造業

ワッシャーがあと1枚付いていると、高さ調整が可能になるので良いのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする