ジョー・プリンス竹下
ステンレス太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16716832
品番
PT-909-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
重ね式屋根に取付可能です。
穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
用途
太陽光パネル
材質
ステンレス
区分
建築
質量(g)
40
取付穴径(Φmm)
12.5
引張強度(kN)
1.3以上
注意
※屋根材の強度については、お客様にてご確認をお願い致します。
※モジュール強度については、モジュールメーカーにご確認をお願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16716832
PT-909-SUS
51656160
PT-909-SUS
ステンレスルーフトップファスナー
ジョー・プリンス竹下
1個
¥
799
税込
¥
879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です