超精密チップカッター
(3件のレビュー)精密なホーニング、研磨仕上げ。完全なフルフラッシュを絶対必要な医療など専用分野で使用されてます。”700シリーズ”はカッティングの分野では比肩のないものです。
超精密刃で極細線用。
静電気対策グリップを採用しています。
多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。
再研磨が可能です。切れ味が鈍ったらEREM迄お問い合わせ下さい。
- 仕様
- スーパーフルフラッシュ仕様:カミソリの刃で切断した様に、より平らな切断面となります。
リライブドヘッド
- 質量(g)
- 67
- 寸法L(mm)
- 115
- 寸法A(mm)
- 13
- 寸法B(mm)
- 10.5
- 寸法C(mm)
- 6.5
- 切断可能線径(Φmm)
- 0.6
- 内容量
- 1本
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 10060425
2022-02-06
用途: 小物工作
特に無理な使い方ではないのに支点のねじが緩みます。 製造現場で使ってもらっていると何回締めても緩みます。 緩んだ時に内部にあるストッパの駒(φ1.5L1.5くらいか)が落下し紛失します。 ねじロックでは改善せず、締めすぎると動作が重くなるためシムを使って適合するワッシャを作って締めましたが、さて解決できるか、様子見です。 緩み止め機構を入れるか、左ねじにするか、今のままでは値段に見合いません。
対象商品 : 10060425
2017-11-12
用途: エレクトロニクス工作や汎用
ニッパで一番大切な刃の先端部分がぴったり合わず、薄い銅リボンは切れずにむしれます。 ティッシュペーパー1枚を切るチェックで切れない部分がよく分かり、その部分は使わないようにしています。 切れる部分の切断面はきれいで刃付けの良さが分かりますが、コストパフォーマンスはけっして高くありません。 最近、良いニッパがなく、期待度が高かったこともあって満足度は星一つにいたしました。 再研磨できるそうなのでもう少し使ってからお願いしようと思います。



















