曜日別特売

超精密チップカッター

超精密チップカッター - Erem

超精密刃でヘッドが小さく、狭い場所の作業に有効
静電気対策グリップを採用しています。
多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。

仕様
スーパーフルフラッシュ仕様:カミソリの刃で切断した様に、より平らな切断面となります。
質量(g)
48
寸法L(mm)
110
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6
切断可能線径(Φmm)
0.8
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10085862776E
20,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする