曜日別特売

超精密チップカッター

超精密チップカッター - Erem

DIP ICのリード線を簡単にカットできます。
再研磨が可能です。切れ味が鈍ったらEREM迄お問い合わせ下さい。
静電気対策グリップを採用しています。
多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。

仕様
フラッシュ仕様:平らな切断面となります。
質量(g)
68
寸法L(mm)
115
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
6.5
切断可能線径(Φmm)
1.0
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10085905593AE
25,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする