超精密チップカッター
タングステンカーバイト(超鋼刃)
30°角度のチップカッター
ステンレス・鉄等のハードワイヤー用
静電気対策グリップを採用しています。
多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。
- 仕様
- フラッシュ仕様:平らな切断面となります。
- 質量(g)
- 67
- 寸法L(mm)
- 110
- 寸法A(mm)
- 12
- 寸法B(mm)
- 10.5
- 寸法C(mm)
- 6.5
- 切断可能線径(Φmm)
- ピアノ線、ステンレススプリングスチールワイヤー:0.4mm、ハードワイヤー、ステンレススチールワイヤー:0.6mm 、ミディアムハードワイヤー、ステンレススチールワイヤー:0.8mm、ソフトワイヤー、銅線、アルミニウム:1.2mm
- 内容量
- 1本
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ






















