曜日別特売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17076535FLR-51巻(1m)約15
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17076544FLR-101巻(1m)約20
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
17076553FLR-201巻(1m)約44
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17076562FLR-401巻(1m)約60
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17076578FLR-51巻(30m)約15
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17076587FLR-101巻(30m)約20
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
17076596FLR-201巻(30m)約44
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
17076605FLR-401巻(30m)約60
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17076535
2019-02-26
用途: 内燃機関機付き配線手直し

元の配線にトラブルが発生し、その修正に使用してみました。既存の電線に巻き付けましたが、なれると作業性も早く良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 17076544
2019-04-01
用途: 配線コ-ドまとめ
製造業

すきな長さで使用する時、毎回ほつれ止めをする必要があり面倒。
でこぼこの配線でもきれいにしっかりまとめることが出来ています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする