A.S.H
A.S.H. VFS 10W-40 SL/CF/CF4
容量(L)
20
引火点(℃)
228
密度(g/cm
3
)
0.865
流動点(℃)
-37.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)93.26、(100℃)14.28
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
SL/CF/CF4
SAE
10W-40
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17405702
VFS10W-40/20L
20
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません