蛍光灯40形LED ECL-L4EXシリーズ(3WAY)

蛍光灯40形LED ECL-L4EXシリーズ(3WAY) - エコリカ
(12件のレビュー)

従来モデルと比べて、さらに省エネ!
消費電力が前モデルの18.4Wから17Wに下がり、より省エネになりました。
3way方式(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
直結接続使用・グロー式安定器使用・ラピッド式安定器使用の3パターンでご使用いただけます!
EMI(ノイズ対策)CISPR 15/VCCI CLASS Bに準拠。ノイズによる誤作動や影響のあるオフィスや医療施設でも安心してご使用いただけます。
お客様に安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年間とさせて頂いております。

適合
グロースタータ式・ラピッドスタータ式器具専用
種別
40W形
材質
(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
17
管径(Φmm)
30(口金部Φ32.4)
口金
G13
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
80以上
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
50000
EMI規格
CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)
約200(ピーク照度50%基準130°)
給電方式
片側給電タイプ
電球の種類
LED
内容量
1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17487426ECL-L4EXN昼白色
オープン
取扱い終了
代替品有
17487417ECL-L4EXD昼光色
オープン
取扱い終了
17487435ECL-L4EXW白色
オープン
取扱い終了
17487444ECL-L4EXL電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17487426ECL-L4EXN42006686ECL-L4EYNECL-L4EXN 直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ エコリカ 42006686直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプエコリカ1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17487417
2018-12-11
用途: 家庭のキッチン用蛍光灯の蛍光灯の交換
その他業種

グローラビットは工事不要と記載されていましたが、取扱説明書が着いていない為、ホームページより取扱説明書をダウンロードした所、機器内部の配線を変える必要が有り、その通りに作業した所問題なく使用できました。
カタログには明記しておく必要ですので、ご検討願います。

対象商品 : 17487417
2018-12-15
用途: LED蛍光灯に変更
卸売・小売業

今までは36wを使っていたので半分以下になり年末セールで買えた為、価格も多少抑えることができました
昼光色は明るくはっきりした感じです

対象商品 : 17487426
2019-01-22
用途: 天井埋め込み型ラピッドスタート器具用に
山川産業株式会社鉱業

蛍光灯も産業廃棄物として処理しなければならず処理費用も莫大なものになるが、表面取り付け器具のように更新が簡単でない器具に使用します。

対象商品 : 17487417
2018-12-14
用途: 工場内の照明

従来の器具がそのまま使えるために簡単にLED化出来ます。
価格がもう少し下がれば言うことなしです

対象商品 : 17487426
2018-09-25
用途: 事務所の蛍光灯交換

使い勝手が良く、必要最小限のコストでLEDが使用できて、重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 17487417
2018-01-24
用途: 机上で内職作業

明るさは文句なし、手元が明るく緻密な内職作業もまったく支障なし、蛍光灯器具の中の配線も3分程度ですごく簡単に結線できる

対象商品 : 17487417
2018-01-24
用途: 事務所で使用
運輸・通信業

工事後に取り付けたLEDが切れ、色々探しこれにしました。
通常の蛍光灯より若干明るく、白く感じます。
また購入予定。

対象商品 : 17487417
2018-03-06
用途: 検査作業場の照明
製造業

取り扱っている業者がなかなかなく、助かりました。低価格の商品もラインナップ頂けると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする