クッキングシート 30m
(38件のレビュー)オーブンや電子レンジの調理に使えます。(耐熱250℃、20分)
適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。
表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。
高い剥離性があり、食材がくっつきません。
料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
- 用途
- オーブン料理、蒸し料理、お菓子作り、電子レンジにも。
- 材質
- 両面シリコーン樹脂加工耐油紙
- 長さ(m)
- 30
- 幅(cm)
- 33
- 耐熱温度(℃)
- 250(20分)
- 内容量
- 1巻(30m)
注意
※直火での使用、250℃以上で20分以上の使用は、シートが燃えることがありますので、絶対にしないでください。また、シートが熱源に触れた場合、燃えることがあります。※オーブントースター等でご使用の場合は調理器具の取扱説明書に従ってください。
※オーブントースターの場合は次のことに特にご注意ください。
1.天板を利用し、天板からシートがはみ出さないようにしてください。
2.シートを食品の上にかぶせないでください。
3.シートで包み焼きをしないでください。
※本来の用途以外には、ご使用にならないでください。
※廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
ラップ・ホイル・キッチンペーパー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 17673504
2021-06-21
用途: 家庭の調理
その他業種
オーブンシートとして使ったり、まな板の上に敷いて使ったりするので、10mだとすぐになくなってしまいます。
30mあればガンガン使えてお買い得です!
1人が参考にしています
対象商品 : 17673504
2021-01-09
用途: 食品の包装に使用。
クリーマリー 農 夢 様
以前はメーカー品を使っていましたが、価格が高かったので、安価で変わらない商品を探していました。
試しに1本使ってみましたが、高いメーカー品と変わらなかったので、今後この商品を使います。
対象商品 : 17673504
2020-12-17
用途: オーブンを使った料理に。
その他業種
大きいサイズなので、鉄板いっぱいに敷け、油の流れをくい止められ後始末が楽です。店舗ではこの大きさには出会えませんし、30m巻きはたっぷり使えて助かります。



















![ラミニュースペーパー(300枚入)257×364mm(B4)RP-NB4E アーテック[和紙] ラミニュースペーパー(300枚入)257×364mm(B4)RP-NB4E アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04844301-260928-02.jpg)
![抗菌遠赤和紙 和風雲流 懐敷紙 WK-4N(250枚入) アーテック[和紙] 抗菌遠赤和紙 和風雲流 懐敷紙 WK-4N(250枚入) アーテック[和紙]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04851538-260928-02.jpg)



