FOTOPRO 中型三脚

FOTOPRO 中型三脚 - king(撮影・写真用品)
(1件のレビュー)

一眼デジタルカメラやビデオカメラにおすすめの3段中型三脚で、コストパフォーマンスに優れ、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派の三脚です。
三脚ケース付き。

耐荷重(kg)3材質アルミタイプ3WAY雲台段数3段全高(mm)1570(EVあり)ハンドル1本最低高さ(mm)530縮長(mm)550内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17772518DIGI-9300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17772518
2018-10-03
用途: アーチェリーの的を見るスコープに!
株式会社日建建設

パイプ系が大きくてしっかりしてます。
雲台の調整とかもブレなくて操作しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする