DIGI-9300 FOTOPRO 中型三脚 king(撮影・写真用品) 17772518

DIGI-9300 FOTOPRO 中型三脚 king(撮影・写真用品) 17772518 DIGI-9300 FOTOPRO 中型三脚 king(撮影・写真用品) 17772518 DIGI-9300 FOTOPRO 中型三脚 king(撮影・写真用品) 17772518

FOTOPRO 中型三脚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17772518 品番DIGI-9300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一眼デジタルカメラやビデオカメラにおすすめの3段中型三脚で、コストパフォーマンスに優れ、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派の三脚です。
三脚ケース付き。

耐荷重(kg)3 材質アルミ タイプ3WAY雲台 段数3段 全高(mm)1570(EVあり) ハンドル1本 最低高さ(mm)530 縮長(mm)550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17772518
2018-10-03
用途:
アーチェリーの的を見るスコープに!
株式会社日建建設 様

パイプ系が大きくてしっかりしてます。
雲台の調整とかもブレなくて操作しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする