曜日別特売
HDP45 ハードプロ 45 アイリスオーヤマ 17794744

 

HDP45 ハードプロ 45 アイリスオーヤマ 17794744
HDP45 ハードプロ 45 アイリスオーヤマ 17794744
HDP45 ハードプロ 45 アイリスオーヤマ 17794744
HDP45 ハードプロ 45 アイリスオーヤマ 17794744
HDP45 ハードプロ 45 アイリスオーヤマ 17794744

ハードプロ 45

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17794744
品番
HDP45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。スプレー缶なども立てて収納出来る深型タイプです。小物収納に便利なインナートレー付きです。

トラスコ品番
763-3491
セット内容
インナートレー×1
材質
ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(kg)
2.2
色
ダークグレー/レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×340×310
収納量
30kg
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×340×310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17794744
2020-07-24
用途: 工具の整理整頓
製造業

大きくかなり収納出来ます。2個のロックがやや貧弱そうなので、星4つ。

対象商品 : 17794744
2020-10-26
用途: 高圧洗浄機の収納用
アイ・シー・ティー株式会社 様(サービス業)

大きさを間違えて注文しましたので、当初の予定とは違いドリル本体と付属品の収納します。

対象商品 : 17794744
2016-12-29
用途: 給湯器交換

給湯器交換 4台目で 蓋が割れた
給湯器30kg 体重70kg  しか重さがないのに 弱い

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする