曜日別特売
HDP64 ハードプロ 64 アイリスオーヤマ 17794823

 

HDP64 ハードプロ 64 アイリスオーヤマ 17794823
HDP64 ハードプロ 64 アイリスオーヤマ 17794823
HDP64 ハードプロ 64 アイリスオーヤマ 17794823
HDP64 ハードプロ 64 アイリスオーヤマ 17794823

ハードプロ 64

(5件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17794823
品番
HDP64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。電動工具・丸ノコ・ラッカー缶などの収納にも適した深型サイズです。

トラスコ品番
773-2724
セット内容
インナートレー×1、ウエストケース×2
材質
ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(kg)
4.8
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×350×370
収納量
30kg
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
645×350×370

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17794823
2020-08-22
用途: いやーデカすぎた・・

購入前に寸法は確認し、大きいほうが良いだろうとの判断でした・・・
が、届いた品は想像を超えて大きかった。思わず息をのみましたww

ひとまわり大きすぎた感が強いです。。
ただし製品としては申し分なく、把手とかも今までのケースより頑丈そうです。
これならかなりの重量物を入れても大丈夫とは思います。
何より上に300kg乗れるのが頼り甲斐があります♪
運ぶのが大変にならない程度に詰め込んで活用したいですね。

対象商品 : 17794823
2018-12-15
用途: スケートの道具入れ
その他業種

思ったより大きかったですが、この大きさのものが欲しかったので満足しています。

対象商品 : 17794823
2019-11-28
用途: 小物類の運搬用

まだ本来の目的には使っていませんが、頑丈そうです。

対象商品 : 17794823
2017-08-24
用途: 移動時
電気・ガス・熱供給・水道業

今回出張があった為購入しました
間に合わなかったのが残念ですが
次回に期待です

対象商品 : 17794823
2016-04-25
用途: 電動工具入れ

用途にぴったりの大きさでした。
天面の耐加重、300Kgにはびっくりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする