曜日別特売

ブレーキフルード No2500(DOT3)

ブレーキフルード No2500(DOT3) - ニッサンブレーキフルード No2500(DOT3) - ニッサンブレーキフルード No2500(DOT3) - ニッサン
(3件のレビュー)
規格DOT3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
沸点(℃)
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18323402KN100-30010-111缶(1L)ドライ:255以上、ウェット150以上非水溶性
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50828383KN100-30018-111本(18L)ドライ:205以上、ウェット140以上非水溶性
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18323418KN100-30005-111缶(0.5L)ドライ:255以上、ウェット150以上水溶性
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 車の整備、ブレーキカップ交換
アクオス株式会社建設業・工事業

4年前にもモノタローさんで購入して使ってますが
今回も問題なく使えています
納期が早くて助かりましたありがとうございました。

対象商品 : 18323402
2022-10-11
用途: メンテナンス

車のメンテナンスのため購入。補充用には十分な量で、品質も純正なので安心して使用できます。

対象商品 : 18323402
2017-08-09
用途: 車検で使用
メカサポートスズキ自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っている純正ブランドなので間違いないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする