曜日別特売

アジャスタブル サイローイングサポート

アジャスタブル サイローイングサポート - ミューラージャパン
(1件のレビュー)

大腿部・そけい部を効果的にサポート。保温性に優れた柔らかいネオプレーン素材。

色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
206
タイプ
左右兼用・ラップタイプ
太もも周り(cm)
38~88
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888569454917
¥2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18885694
2017-10-10
用途: ゴルフ
医療・福祉・介護関連業

太もも裏の軽い肉離れを起こし、サポーターとして利用しました。思ったよりしっかりと一日サポートしてくれましたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする